※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ピコットブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード58224687 品番BR8503-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)30 生成 材質麻30%・レーヨン70% 厚さ(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする