画像準備中

マジックテープ B(メス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 幅(mm)25 注文コード58226306 品番20RB-1-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。 材質ポリエステル100% 幅(mm)25 長さ(m)25 規格B(メス)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58226306 20RB-1-25 58174612 F11-BER25-25B-1 ベルクロ マジックテープ 日本紐釦貿易 ベルクロ マジックテープ 日本紐釦貿易 1巻(25m) 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58226656
2025-02-12
用途:
犬のハーネス
サービス業

犬のハーネスの脱着部分に使っています
毎日使っても接着面が劣化しません
大変丈夫で長持ちしますので
5m巻きを何度かリピート買いしていて
今回はまとめ買いの25mを注文しました
お安く買えたので満足です

対象商品:
58226482
2021-09-02
用途:
ヨットのオーニング修理
その他業種

強度は取付時は充分、あとは耐久性ですが、これはこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする