マジックテープ A(オス)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(5m) 注文コード 58226324 品番 F11-BER25-10-5A【1958 A】
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。 材質ポリエステル100% 幅(mm)25 ライトグリーン 長さ(m)5 規格A(オス)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58226333
2021-09-02
用途:
ヨットオーニングに使用
その他業種

取付時の強度は充分です。
後は耐久性ですが今後の推移見守ります。

対象商品:
58226324
2017-08-03
用途:
面材のバリ取り

商品は希望したもので間違いなかったのですが、画像が無かった為、商品が届くまでどのようなものなのか想像するしかありませんでした。結果、4種類頼んでみたのですが、色が様々で、色の情報くらい記載してくれたら親切なのでは??と思いました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
色の情報を追加させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする