F11-BER25-2-5A【1140 A】 マジックテープ A(オス) 日本紐釦貿易 58226394

F11-BER25-2-5A【1140 A】 マジックテープ A(オス) 日本紐釦貿易 58226394 F11-BER25-2-5A【1140 A】 マジックテープ A(オス) 日本紐釦貿易 58226394

マジックテープ A(オス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 幅(mm)25 注文コード58226394 品番F11-BER25-2-5A【1140 A】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。 材質ポリエステル100% 幅(mm)25 長さ(m)5 規格A(オス)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58226394 F11-BER25-2-5A【1140 A】 58174637 F11-BER25-B-5A マジックテープ 日本紐釦貿易 マジックテープ 日本紐釦貿易 1巻(5m) 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58226333
2021-09-02
用途:
ヨットオーニングに使用
その他業種

取付時の強度は充分です。
後は耐久性ですが今後の推移見守ります。

対象商品:
58226324
2017-08-03
用途:
面材のバリ取り

商品は希望したもので間違いなかったのですが、画像が無かった為、商品が届くまでどのようなものなのか想像するしかありませんでした。結果、4種類頼んでみたのですが、色が様々で、色の情報くらい記載してくれたら親切なのでは??と思いました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
色の情報を追加させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする