マジックテープ B(メス)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(5m) 注文コード 58226473 品番 F11-BER25-10-5B【1958 B】
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
ライトグリーン 用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。 材質ポリエステル100% 幅(mm)25 長さ(m)5 規格B(メス)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58226656
2025-02-12
用途:
犬のハーネス
サービス業

犬のハーネスの脱着部分に使っています
毎日使っても接着面が劣化しません
大変丈夫で長持ちしますので
5m巻きを何度かリピート買いしていて
今回はまとめ買いの25mを注文しました
お安く買えたので満足です

対象商品:
58226482
2021-09-02
用途:
ヨットのオーニング修理
その他業種

強度は取付時は充分、あとは耐久性ですが、これはこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする