KKB-M 簡易タイプ 多用途コテバケ アサヒペン 58226892

簡易タイプ 多用途コテバケ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個規格M注文コード58226892品番KKB-M
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

平面塗装は刷毛で塗るより簡単で、スピーディーに仕上がります。
縁の塗装はエッジ部を上手に使えばマスキングテープが要りません。

用途
部屋の縁部の塗装・平面・ドアなどの細部の塗装、ラティス・ウッドデッキなど屋外木製品の塗装に。
種類刷毛規格M材質(毛)ナイロン繊維主な用途油性用、水性用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58226883
2022-05-07
用途: 壁紙染色
サービス業

コスパ最強ですね。180ミリの製品同様に毛が壁紙の凹凸に馴染みやすい。使い捨てできる値段も良い。高い他社製品を作業終了後セッセと洗っていたが、使い捨てを選びます。

対象商品 : 58226883
2021-10-25
用途: ウッドデッキ、外の柱や梁の塗装
合同会社 丸幸工務店

ウッドデッキ、外の柱や梁を塗装するのに使いました。
柱や梁を塗っても垂れてくることなく、とても綺麗に塗れました。
尖っているところの毛がもう少し出ていて、端っこまで届くといいのですが、隅っこは細いハケで塗りました。

対象商品 : 58226883
2020-03-11
用途: 壁面塗装

キワ塗りがとてもやりやすい。使い捨てできるコスパも良い

対象商品 : 58226883
2020-11-26
用途: ドアのニス塗に使用
製造業

塗面のサイズはちょうどいいが、グリップが小さく取り落しそうになった。また、グリップと塗面の間にスポンジがあり、そこで塗料を吸うので、向きによってはそこから塗料が垂れる。刷毛の毛も抜けやすく工夫が必要か

1が参考にしています
対象商品 : 58226883
2017-08-11
用途: オイル塗装
むくもく

オイルを綺麗に塗るのに重宝しています どうしても使い捨てになるのであまり高いものは使えません 多少毛が抜けますが、後でこすれば取れます

対象商品 : 58226883
2014-05-16
用途: 自然系塗料の木部塗装

ホームセンターで購入したので MonotaRO さんには関係ありませんが、この商品については先にコメントされている方とまったく同意見です。
抜ける毛は先に抜いておこうと、いくら捨て塗りをしてもいつまでも抜けます。
自然系塗料は粘度が高いのでハケにかかる負荷が大きいのは事実ですが、長く愛用していたのに残念ながら廃番になってしまったコーワさんのハンディコテバケは、そのようなことはありませんでした。
他の商品もいろいろ試してみましたが、価格・大きさ・使い勝手のバランスのとれた商品はなかなか見当たりません。
何とか再販売して頂けないものかと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 58226883
2013-12-24
用途: 水性塗料で建具塗装

抜け毛が止まらずty買い物になりません。日本を代表する塗料メーカーがこの様な粗悪品を販売してはいけません。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品につきましては、所定の窓口にて対応させていただいております。
お手数かけ申し訳ありませんが、所定の窓口まで、お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする