PC可変タイプ コテバケ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58226917 品番 KAJ-125
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

塗装作業に合わせてグリップの角度が6段階に調整可能です。
ゴム製特殊ラバー採用で、ハンドルの握りやすさ・長時間の作業でも疲れにくい設計。
スペアパッドは従来のPEN CLUBシリーズ商品が使用できます。

材質(本体)ポリプロピレン、ナイロン、TPE 種類刷毛 材質(柄部)ナイロン繊維 材質(毛)ナイロン繊維 主な用途油性用、水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッドスポンジ部)ポリウレタンフォーム 材質(パッド樹脂部)塩化ビニル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-26
用途:
ウッドデッキの塗装

アサヒペンの塗料で使用したが、1回使っただけでスポンジ部分が一部剥がれてしまった。毛バケより手早く綺麗に塗ることができるが、非常にコストパフォーマンスが悪い。

対象商品:
58226926
2022-05-07
用途:
壁紙染色
サービス業

ムラが出ない。とくに天井部分は楽に塗れる。他社製品に比べて毛が硬く真っ直ぐなので、壁紙の凹凸に馴染みやすいのも良い。持ち手が左官鏝のように握れる製品があると良いです。

対象商品:
58226917
2021-11-17
用途:
窓ガラスの清掃に使用

2mの長い取っ手を取り付けてログハウスの高いところにある大きな三角ガラス清掃に使用している
洗剤を含ませてゴシゴシと長い棒を通して好きな角度で動くため清掃がやりやすい
脚立などを使わずに床面から届くため危険性回避にもなる
二つ以上購入して洗剤完了後乾燥した布で拭き取りも使っている 作業がかなり楽になって早くなった

1人が参考にしています
対象商品:
58226926
2021-11-23
用途:
ニス塗り
不動産業

たっぷり含ませてから、しごいて量を調節。シーラー処理後の1500X300の板を1回で塗り終えました。ハケあとも目立たず短時間で済むので良品です。こて先だけ外れますがロックが弱く、横に力がかかるとすぐに外れます。

対象商品:
58226917
2020-03-11
用途:
ウッドデッキ塗装

キシラデの水性を200平米塗装。刷毛目も出ないし伸びも良く安心して使用できた。

3人が参考にしています
対象商品:
58226926
2018-12-13
用途:
木工作業用

塗り味に不足はありませんが、水洗いしての再使用で、ハケを180度 反転させても使える構造だと有り難いのですが・・・

対象商品:
58226926
2018-05-12
用途:
ビニルクロスの塗装
RobinHood 様

大面積の塗りはいつもローラーで塗装していたんですが、どうにも成果物の品質と作業の効率が悪い気がして、初めてコテバケに手を出してみました。コツをつかむまでは戸惑いましたが、結果的にいつもの半分ほどの時間で塗りムラの少ない仕上がりを実現! 大満足しています。ただし、これ1本じゃキワまで塗るのは無理なので、あらかじめ小細工用の刷毛かローラーは別途用意していた方が良いでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
58226917
2015-10-20
用途:
ドアのペイント作業

ペイントしてる途中で、ねじが緩み、角度が動いてしまう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする