PCコテバケスペアパット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58226953 品番 K-180SP
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
用途PCコテバケ取替用。 種類刷毛用部品 材質(毛)ナイロン繊維 主な用途油性用、水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッドスポンジ部)ポリウレタンフォーム 材質(パッド樹脂部)塩化ビニル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58226953
2018-12-13
用途:
木工作業用
DIYレスキュー 様

塗り味に不足はありませんが、水洗いしての再使用で、ハケを180度 反転させても使える構造だと有り難いのですが・・・

対象商品:
58226962
2014-05-18
用途:
ウッドデッキの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

毛足が長く、小さめのサイズなので小回りがきいてとても使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする