アサヒペン
アサヒペンの 刷毛(ハケ)
アサヒペンの コテバケ・ベンダー
PCコテバケスペアパット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58226962
品番
K-125SP
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
用途
PCコテバケ取替用。
種類
刷毛用部品
材質(毛)
ナイロン繊維
主な用途
油性用、水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッドスポンジ部)
ポリウレタンフォーム
材質(パッド樹脂部)
塩化ビニル