曜日別特売
MK-25 PCミニコテバケ アサヒペン 58227014

MK-25 PCミニコテバケ アサヒペン 58227014
MK-25 PCミニコテバケ アサヒペン 58227014

PCミニコテバケ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58227014品番MK-25
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

ハケ目がつきにくく細かなところが簡単に塗れる。

種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)ナイロン繊維主な用途油性用、水性用毛色白色刷毛幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッドスポンジ部)ポリウレタンフォーム材質(パッド樹脂部)塩化ビニル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58227014
2021-06-08
用途: ドアの細部の塗装
医療法人社団順我会高野山胃腸科医療・福祉・介護関連業

細部の塗装に最適。塗装面も滑らかで筋が出来ず1回で綺麗に塗装ができる。

対象商品 : 58227014
2021-04-16
用途: 塗装作業時

細かい場所でのコテ刷毛塗りにちょうどよく、重宝しました。先端のコテ刷毛部分だけの交換用単品があるとよいよいです。

対象商品 : 58227014
2021-04-01
用途: DIY 屋根塗装

1時間ほど連続で作業したら外周部の耐久性が無くプラスチックの台からめくれていく感じで均一に塗れなくなっていきました。

1が参考にしています
対象商品 : 58227014
2018-05-12
用途: カベ紙塗料
その他業種

まだ使用していないので分かりませんが たぶん大丈夫だと思います。

対象商品 : 58227014
2017-05-03
用途: 狭い場所への塗装

刷毛が交換できたら良いのですが、このサイズの刷毛だけ売ってるのでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 58227014
2016-11-12
用途: 塗装作業
モノノフ クリエイティブワークスタジオ

2個注文したところ、2個ともパッケージの透明カバーが台紙から外れていた。その旨を連絡すると代替品が送られてきたが、それも手にもった途端に透明カバーが外れたので、そういう商品だと諦めた。
ちょっとした家具などの塗装に便利な大きさで使い勝手は良いのだが、使い始めは結構毛が抜けるので、しばらく捨て塗りをする必要がある。
以前使っていた他社の同等品の方が良かったのだが、廃番になってしまったようなので仕方ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする