平筆フラット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58227057 品番 FL-4
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!

サイズ(号)4 用途面塗りから線描きに、多彩なストロークの描写に。 寸法(mm)5 毛丈(mm)10 毛幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58227075
2024-04-14
用途:
接着剤塗布用
株式会社関西ゴム 様

数回の使用で交換が必要となります。安価なものは一回での使い捨てとなるので、却って不経済なため固定でこちらの筆を使用しています。

対象商品:
58227041
2024-01-14
用途:
油彩画制作

妻が油彩画制作用に小筆を探していて、なかなか良いものに出会わなかったようですが、この商品は、油彩絵の具に負けないコシがあり、やっと出会った。と喜んでいます。消耗品なので早速追加注文しました。

対象商品:
58227084
2019-04-22
用途:
ガラスに樹脂フィルムを貼るためののり付け作業
有限会社クラフト 様

ホームセンターで売っている物を今まで使用していました。毛先の抜けなどもなく普通に良い商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする