曜日別特売
FL-20 平筆フラット アサヒペン 58227093

FL-20 平筆フラット アサヒペン 58227093
FL-20 平筆フラット アサヒペン 58227093

平筆フラット

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(号)20
毛幅(mm)18
毛丈(mm)26
内容量1本注文コード58227093品番FL-20
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!

用途面塗りから線描きに、多彩なストロークの描写に。サイズ(号)20寸法(mm)18毛丈(mm)26毛幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58227075
2024-04-14
用途: 接着剤塗布用
株式会社関西ゴム

数回の使用で交換が必要となります。安価なものは一回での使い捨てとなるので、却って不経済なため固定でこちらの筆を使用しています。

対象商品 : 58227041
2024-01-14
用途: 油彩画制作

妻が油彩画制作用に小筆を探していて、なかなか良いものに出会わなかったようですが、この商品は、油彩絵の具に負けないコシがあり、やっと出会った。と喜んでいます。消耗品なので早速追加注文しました。

対象商品 : 58227084
2019-04-22
用途: ガラスに樹脂フィルムを貼るためののり付け作業
有限会社クラフト

ホームセンターで売っている物を今まで使用していました。毛先の抜けなどもなく普通に良い商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする