※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
日本紐釦貿易の 面ファスナー
マジックテープ 粘着剤付 A(オス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
58227225
品番
F11-BERP25-25A-1
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
裏紙をはがしてどこでも手軽に付けられるタイプです。
長さ(m)
25
色
白
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
25
規格
A(オス)
注意
※オスのみとなります。