丸筆ラウンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58227242 品番 RD-20
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!

毛丈(mm)36 毛幅(mm)10 用途細かい部分や線描きに、多彩なストロークの描写に。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする