マジックボタン アイロン接着タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58227268 品番F11-10FP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

1つの面にフックとループの両面の機能をそなえております。
取り付ける時に間違えたり、色合わせに気をつかうことがありません。

タイプアイロン接着 使用温度範囲(℃)120〜140 寸法(Φmm)22 組数4 接着時間(秒)10〜12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58227268 F11-10FP-1 43334988 10FP-WH アイロン接着用エコマジックボタン 10FP クラレファスニング アイロン接着用エコマジックボタン 10FP クラレファスニング 1セット(8枚×4組) 238 税込262 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする