日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
日本紐釦貿易の 面ファスナー
マジックボタン アイロン接着タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58227277
品番
F11-10FP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
1つの面にフックとループの両面の機能をそなえております。
取り付ける時に間違えたり、色合わせに気をつかうことがありません。
仕様
22
色
ライトブルー
タイプ
アイロン接着
使用温度範囲(℃)
120〜140
組数
4
接着時間(秒)
10〜12