日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
日本紐釦貿易の 面ファスナー
マジックボタン アイロン接着タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ライトグレイ
注文コード
58227286
品番
F11-10FP-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
1つの面にフックとループの両面の機能をそなえております。
取り付ける時に間違えたり、色合わせに気をつかうことがありません。
仕様
22
色
ライトグレイ
タイプ
アイロン接着
使用温度範囲(℃)
120〜140
組数
4
接着時間(秒)
10〜12