日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
日本紐釦貿易の 面ファスナー
マジックボタン アイロン接着タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
黒
注文コード
58227304
品番
F11-10FP-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
1つの面にフックとループの両面の機能をそなえております。
取り付ける時に間違えたり、色合わせに気をつかうことがありません。
仕様
22
色
黒
タイプ
アイロン接着
使用温度範囲(℃)
120〜140
組数
4
接着時間(秒)
10〜12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58227304
F11-10FP-2
43334997
10FP-BK
アイロン接着用エコマジックボタン 10FP
クラレファスニング
1セット(8枚×4組)
¥
238
税込
¥
262
同一商品のメーカー商品