FL-2SP 平筆セット アサヒペン 58227337

FL-2SP 平筆セット アサヒペン 58227337
FL-2SP 平筆セット アサヒペン 58227337

平筆セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード58227337品番FL-2SP
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。

用途
面塗りから線描きに
多彩なストロークの描写に
適合塗料
水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー
※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
セット内容平筆#8、#12全長(mm)(#8)186、(#12)190毛丈(mm)(#8)13、(#12)16毛材化繊毛毛幅(mm)(#8)7、(#12)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58227337
2019-03-27
用途: 塗装時
サービス業

作業の筆塗りにはコレが一番です。
今後も引き続き活用します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする