Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯 一般型 C級 両面(パネル無し)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58227714
品番
FA10322LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,000
消費電力(W)
2.6
定格電圧(V)
AC100
仕様
LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付
適合
(避難口誘導灯表示板)FK10000、FK10005、(通路誘導灯表示板)FK10016、FK10017、FK10018
種別
C級(10形)、両面型
質量(kg)
1.1(本体・表示板)
タイプ
一般型(20分間)、天井直付・吊下型
交換目安
(ランプ)60000時間
型式認可番号
1AS221-3208
電池
FK721(2.4V、700mAh)
入力電流(A)
0.053
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
リモコン
FSK90910K(別売)
公共施設型番
SH1-FSF21-C(避難口用)、ST1-FSF23-C(通路用)
注意
※両面型は壁直付できません。
※側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。
※天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※表示板は付属しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58227714
FA10322LE1
03744705
FA10322CLE1
LED誘導灯C級両面直付
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。