M-992C タイヤバルブ用インサートツール(ネジ込タイプ) モノタロウ 58228615

 

M-992C タイヤバルブ用インサートツール(ネジ込タイプ) モノタロウ 58228615 M-992C タイヤバルブ用インサートツール(ネジ込タイプ) モノタロウ 58228615 M-992C タイヤバルブ用インサートツール(ネジ込タイプ) モノタロウ 58228615

タイヤバルブ用インサートツール(ネジ込タイプ)

(134件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58228615 品番M-992C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。グリップ部は樹脂製なので作業時滑りにくくなっています。また支点部分も樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。

用途スナップインバルブの取付 全長(mm)240(先端折曲時)265(先端ストレート時) グリップ径(Φmm)14.8 グリップ長さ(mm)75
注意
※バルブは付属しません。ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58228615 M-992C 25427247 - インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ モノタロウ インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ モノタロウ 1個 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 134
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58228615
2022-11-28
用途:
車のメンテナンス

様々なタイヤのメンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
58228615
2022-07-20
用途:
タイヤ交換DIY
不動産業

4年以上使ってのレビューとなりました。これがなくても、なんとかなるけど、持っていたら楽で安心して作業出来ました。一本持っていたら、一生使えるかも?

対象商品:
58228615
2021-03-24
用途:
バイク整備
製造業

純正指定なので安心です。使用上特に不具合もありません。

対象商品:
58228615
2020-05-20
用途:
自家用車のメンテ用

あると便利だが あってもビートを落とさないと交換できないので
無くても良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
58228615
2020-01-29
用途:
バルブ交換に
大木商店 様

この手の物を初めて使ったので 比較は出来ないのですが
普通に使えます。

ただ傷防止のゴムは無いので当て木で代用

1人が参考にしています
対象商品:
58228615
2019-09-21
用途:
原付のエアバルブ交換に使用
医療・福祉・介護関連業

初めてのエアバルブ交換時、プライヤーで作業した際、上手くはまらず、交換用のバルブを傷めてしまいました。次にこの工具を使用したら安全に簡易的に作業できました。使用頻度は少ないですが持っていて損は無いと思います。

対象商品:
58228615
2019-10-05
用途:
自動車、バイク用のバルブ挿入用に

バルブをホイールに挿入する際に使用。先端が折れてクリアランスが無くても容易に挿入が出来ます。

対象商品:
58228615
2019-08-29
用途:
自動車整備に
その他業種

長さ、作り、剛性、どれも問題無く物がしっかりしているのでおススメ出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする