岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の サイドカッター
サイドカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58228703
品番
SCS050X060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
50
穴径d(Φmm)
15.875
厚さT(mm)
6
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
18
ねじれ角(°)
直角