画像準備中

サイドカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58228746 品番SCS050X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)50 穴径d(Φmm)15.875 厚さT(mm)10 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数18 ねじれ角(°)直角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする