岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の サイドカッター
サイドカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58228895
品番
SCT050X040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
50
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
4
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
20
ねじれ角(°)
直角