※代表画像です
Showa
Showaの 電線/ケーブル
Showaの FA用ケーブル
Showaの 固定用ケーブル
分岐ケーブル Aタイプ Y2A3Eタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58229037
品番
Y2A3E-3
参考基準価格(税別)
¥28,980
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途
マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。
全長(m)
8.5
電線仕様
母線:VCT3CX3.5sq
コネクタ
両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A
分岐数
3
間隔(m)
分岐:3
注意
※電源専用(Aタイプ) Aタイプは、電源専用としてラインナップしております
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表