※代表画像です

MY2B3E-12 分岐ケーブル MY2B3Eタイプ Showa 58230428 MY2B3E-12 分岐ケーブル MY2B3Eタイプ Showa 58230428

分岐ケーブル MY2B3Eタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58230428 品番 MY2B3E-12
参考基準価格(税別)¥80,640 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)

全長(m)35.5 電線仕様母線:VCT3CX3.5sq 分岐数12 コネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A 間隔(m)分岐:3 用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。 仕様100R-Y(白)ガード付:12個 芯数(C)3
注意
※照明・電源専用(Bタイプ) Bタイプは、照明・電源兼用としてラインナップしております。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする