※代表画像です
Showa
Showaの 電線/ケーブル
Showaの FA用ケーブル
Showaの 固定用ケーブル
MKDドラム付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58231015
品番
MKD-21-10
参考基準価格(税別)
¥50,150
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
カラーコーン照明用電源だけではなく、多くの用途で使われています。
用途
建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適
長さ(m)
先端B:2、端末D:1
全長(m)
A:21
プラグ
端末防水(一体成型品):125V2P15A
電線仕様
母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ
分岐数
10
間隔(m)
C:2
注意
※ND-004型ドラム使用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表