※ロゴ画像
ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 下地材/プライマー/シーラー
エポタールNB-20F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(18kg)
注文コード
58231304
品番
1003438
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
鉄鋼構造物用塗料/変性エポキシ樹脂塗料
コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。
耐水性、耐薬品性、密着性、耐食性などに優れています。
エアレス塗装での厚膜塗装が可能です。
用途
港湾護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物の防食用
水門排水施設など耐水性を要求される構造物の防食用
水道管水圧配管排水管導水管など耐水性を要求される構造物の防食用
地中埋蔵物の防食
そのほか耐水耐塩水性を要求される場合
化学工場鉱山などの腐食性雰囲気の構造物の防食用
橋梁橋げた内面
荷姿
塗料液:15.3kg石油缶
添加剤:2.7kg角缶
色
N7グレー
希釈剤
エポタールシンナー(エポタール速乾シンナーはご使用できません)
危険等級
U
標準乾燥膜厚(μm)
エアレス:100(1回) 刷毛塗り:70(1回)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18kg
希釈率(%)
0〜5(はけ)、0〜5(エアレス)
油性 or 水性
油性
グリーン購入法
適合
乾燥時間
1日〜7日以内(23℃)
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2〜3回
塗料タイプ
変性エポキシ樹脂塗料
関連資料:
仕様書
注意
※上水道管内面を除く
※飲料水タンク内面を除く
※飲料水に接触する面は避けてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません