用途長期防食性が必要な工場倉庫等の鋼板屋根スレート屋根
色クールネオサファイアブルー
適合塗料サーモアイシーラー(スレート屋根系)、サーモアイプライマー(金属屋根系)
塗布面積(m2/缶)32〜62/1
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16kg
希釈率(%)0〜5(はけ・ローラー)、5〜10(エアレス)
油性 or 水性油性
グリーン購入法適合
乾燥時間16時間以上(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.26(はけ・ローラー)、0.5(エアレス)
塗回数1〜2回
塗料タイプ1液弱溶剤特殊アクリル樹脂長期防錆型屋根用高日射反射率(遮熱)塗料
つや3分つや有り