※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の 持ち手/ショルダー/口金
日本紐釦貿易の 持ち手
ワックスコード細口持手
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
色
黒
注文コード
58231583
品番
DCH9707A-30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
綿、アクリル(テープ部分)
色
黒
長さ(cm)
40
寸法(cm)
約3(取付部分)
太さ(Φmm)
10