※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

綾テープ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(30m) 注文コード 58231888 品番 F9-AY15
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
幅(mm)15 長さ(m)30 材質スパンレーヨン100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58231906
2020-05-04
用途:
作業用マスクの紐付け
内野左官 様 (建設業・工事業)

すごく結びやすくて、良かったです!
柔らかくて縫いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする