※荷姿イメージ画像
ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 鉄部
デュフロン 100 中塗K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20kg)
注文コード
58232047
品番
1003771S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
鉄部用塗料/フッ素樹脂塗料用中塗り塗料
デュフロン100フレッシュ2の中塗り
耐水性、耐油性、耐薬品性にすぐれています。
厚膜塗装が可能です。
作業性に優れています。
用途
鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用中塗。
橋梁タンク外面集合煙突鉄塔屋外鉄骨水門扉プラントなど鉄構造物の専用中塗り
荷姿
塗料液:17kg石油缶
硬化剤:3kg角缶
仕様
ポットライフ8時間(23℃)
色
白
適合塗料
下塗りハイポン20デクロ/上塗りデュフロン100フレッシュ2
希釈剤
ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW
危険等級
U
標準乾燥膜厚(μm)
30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20kg
希釈率(%)
0〜5(はけ・ローラー)、0〜10(エアレス)
油性 or 水性
油性
混合比
85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)
乾燥時間
16時間以上10日以内(23℃)
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.14(はけ・ローラー)、0.17(エアレス)
塗回数
1回
塗料タイプ
フッ素樹脂塗料用中塗り塗料
関連資料:
仕様
注意
※フッ素樹脂塗料用中塗り塗料は塗装後短期間のうちに降雨や結露あるいは高湿気などの水分影響を受けると白化現象を起こします。このような場合、ペーパー掛け、シンナー拭きなどで白化した表層を除去した後、上塗り塗料を塗装してください。またこれらの塗料の乾燥時間は低温になると著しく遅くなり、乾燥過程で種々の塗膜欠陥を生じるおそれがありますので、5℃以下の気温が連続する場合施工しないでください。
※2液形塗料です。必ず塗料液と硬化剤とを決められた混合比で混合してから使用してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません