日恵製作所
日恵製作所の 作業灯
日恵製作所の 投光器
日恵製作所の スタンド式投光器
ニコライトテラスS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58232214
品番
NL20W-200ZGC
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の製品です
消費電力(W)
20
電源
AC100/200V
保護等級
IP65
色温度(K)
6000
電源プラグ
付属なし
光束(Lm)
1700
使用場所
屋外
電球の種類
LED