日恵製作所
日恵製作所の 作業灯
日恵製作所の 投光器
日恵製作所の スタンド式投光器
ニコライトテラスS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58232223
品番
NL30W-200ZGC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の製品です
消費電力(W)
30
電源
AC100/200V
保護等級
IP65
色温度(K)
6000
電源プラグ
付属なし
光束(Lm)
2550
使用場所
屋外
電球の種類
LED