日恵製作所
日恵製作所の 作業灯
日恵製作所の 投光器
日恵製作所の スタンド式投光器
ニコソーラールミナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58232293
品番
WA12W-07AHG
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ソーラーと照明部分が一体化されたLED照明灯です。人感センサーつきで、夜間は省エネモードで転点灯し、人感センサーが検知すると100%で点灯します
電源
LI-on 4000mAh
色温度(K)
6000
取付可能ポール径(Φmm)
40〜90
高度(m)
3〜4
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
12
電球の種類
LED
使用場所
屋外