曜日別特売

千鳥刃サイドカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さT(mm)6
6
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
刃数20
内容量1個注文コード58234452品番SSV100X060
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃径D(Φmm)100穴径d(Φmm)31.75厚さT(mm)6材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数20ねじれ角(°)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする