JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの 丸形圧着端子
丸形端子(R形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.25〜1.65
適合電線範囲 AWG(#)
#22〜#16
注文コード
58234567
品番
R1.25-3.5JP(100)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・適合電線範囲 AWG・内容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応の裸圧着端子
Φd2
3.7
B
6.6
L
14.4
F
6.3
E
4.8
ΦD
3.4
Φd1
1.7
T
0.8
適合電線範囲 単線(mm)
0.57〜1.44
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.25〜1.65
適合電線範囲 AWG(#)
#22〜#16
材質
無酸素銅
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表