丸形端子(R形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 適合電線範囲 撚線(mm2)1.04〜2.63 適合電線範囲 AWG(#)#16〜#14 注文コード58234603 品番R2-4JP(100)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は適合電線範囲 撚線・適合電線範囲 AWG・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応の裸圧着端子

Φd24.3 B8.5 L16.8 F7.8 E4.8 ΦD4.1 Φd12.3 T0.8 適合電線範囲 単線(mm)1.14〜1.82 適合電線範囲 撚線(mm2)1.04〜2.63 適合電線範囲 AWG(#)#16〜#14 材質無酸素銅 種類裸圧着端子 端子形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする