JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの 丸形圧着端子
丸形端子(R形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
16.78〜26.66
適合電線範囲 AWG(#)
#4
注文コード
58234698
品番
R22-6JP(100)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・適合電線範囲 AWG・内容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応の裸圧着端子
Φd2
6.4
B
16.5
L
33.7
F
13.5
E
12
ΦD
11.5
Φd1
7.7
T
1.8
適合電線範囲 単線(mm)
4.62〜5.81
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
16.78〜26.66
適合電線範囲 AWG(#)
#4
材質
無酸素銅
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表