丸形端子(R形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 適合電線範囲 撚線(mm2)16.78〜26.66 適合電線範囲 AWG(#)#4 注文コード58234707 品番R22-8JP(100)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は適合電線範囲 撚線・適合電線範囲 AWG・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応の裸圧着端子

Φd28.4 B16.5 L33.7 F13.5 E12 ΦD11.5 Φd17.7 T1.8 適合電線範囲 単線(mm)4.62〜5.81 適合電線範囲 撚線(mm2)16.78〜26.66 適合電線範囲 AWG(#)#4 材質無酸素銅 種類裸圧着端子 端子形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする