JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの シーリングライト
LED小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.9
注文コード
58234874
品番
JBK35709L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,980
この商品は
消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
LEDのため消費電力の削減に貢献
光源色
電球色
消費電力(W)
4.9
色温度(K)
2700(電球色)
演色指数(Ra)
Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.8
奥行(mm)
120
幅(mm)
120
高さ(mm)
168
仕様
白熱球60W相当。プラスチック(乳白色消し)。電球型LEDランプLDA5(E26)。傾斜天井対応。
光源寿命
40000時間
定格光束(Lm)
465