JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの CB型圧着端子
低圧開閉器用圧着端子(CB形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58235793
品番
CB100-S12JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
RoHS対応の裸圧着端子
材質
無酸素銅
寸法L(mm)
52.5
寸法F(mm)
20.5
寸法D(Φmm)
22.3
寸法E(mm)
21
寸法B(mm)
22
寸法T(mm)
2.6
寸法d1(Φmm)
16.4
寸法d2(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
96.3〜117.2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表