JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの CB型圧着端子
低圧開閉器用圧着端子(CB形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58235836
品番
CB200-S10JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
RoHS対応の裸圧着端子
材質
無酸素銅
寸法L(mm)
72
寸法F(mm)
22.5
寸法D(Φmm)
32.7
寸法E(mm)
30.5
寸法B(mm)
36
寸法T(mm)
4
寸法d1(Φmm)
24
寸法d2(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
192.6〜242.27
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表