JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの Y型(先開型)圧着端子
角先開形端子(A形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.04〜2.63
注文コード
58235854
品番
2-C3.5AJP(100)
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
アウトレット
¥649
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応の裸圧着端子
材質
無酸素銅
T
0.8
B
5.6
L
15.8
F
6.3
種類
裸圧着端子
ΦD
4.1
E
4.8
端子形状
先開形
Φd1
2.3
Φd2
3.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 単線(mm)
1.14〜1.82
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.04〜2.63
適合電線範囲 AWG(#)
#16〜#14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表