JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着スリーブ
JAPPYの P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
重ね合せ用スリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
適合電線(mm
2
)
0.5〜1.75
注文コード
58236125
品番
P-325JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合電線・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応の裸圧着スリーブ
材質
無酸素銅
L
20.8
Φd
2.4
適合電線(mm
2
)
0.5〜1.75
絶縁体
ナイロン(UL94V-2)
色(絶縁体)
乳白
B
Φ5
F
9.5
E
7
ΦD
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表