JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの 閉端接続子
閉端接続子(CE形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
58236134
品番
CE-1JP(100)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応の絶縁被覆付圧着接続子
材質
無酸素銅
B
Φ5.7
L
21
F
9.5
種類
絶縁被覆付圧着接続
Φd
3
ΦD
8
E
7.3
端子形状
閉端接続子
適合電線(mm
2
)
1.0〜3.0
絶縁体
ナイロン(UL94V-2)
色(絶縁体)
乳白
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表