JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの 閉端接続子
閉端接続子(CE形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
58236143
品番
CE-2JP(100)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応の絶縁被覆付圧着接続子
材質
無酸素銅
B
Φ7.2
L
27
F
12
種類
絶縁被覆付圧着接続
Φd
3.8
ΦD
9.5
E
8.5
端子形状
閉端接続子
適合電線(mm
2
)
2.5〜6.0
絶縁体
ナイロン(UL94V-2)
色(絶縁体)
乳白
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表