JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの 閉端接続子
閉端接続子(CE形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
58236168
品番
CE-8JP(100)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応の絶縁被覆付圧着接続子
材質
ポリプロピレン樹脂
種類
絶縁被覆付圧着接続
端子形状
閉端接続子
印字文字
白無地
差込口
平刃形(2P 接地形2P5A/20A125V)、抜止形(2P 接地形2P15A125V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表