JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの 丸形圧着端子
丸形端子(R形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
42.42〜60.57
適合電線範囲 AWG(#)
#1/#0
注文コード
58236439
品番
R60-8JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・適合電線範囲 AWG・内容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応の裸圧着端子
Φd2
8.4
B
22
L
49.7
F
20.7
E
18
ΦD
15.5
Φd1
11.4
T
2
適合電線範囲 単線(mm)
7.34〜8.26
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
42.42〜60.57
適合電線範囲 AWG(#)
#1/#0
材質
無酸素銅
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表