JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの 丸形圧着端子
丸形端子(R形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
192.6〜242.27
適合電線範囲 AWG(#)
#400MCM
注文コード
58236597
品番
R200-14JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・適合電線範囲 AWG・内容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応の裸圧着端子
Φd2
15
B
44
L
78
F
24.5
E
31.5
ΦD
32.7
Φd1
24
T
4
適合電線範囲 単線(mm)
15.6〜17.5
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
192.6〜242.27
適合電線範囲 AWG(#)
#400MCM
材質
無酸素銅
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表